曜日別特売
SS5Y5-10SFB-08U-N7-NA S Series(SS5Y5-10SFB) SMC 42999976

S Series(SS5Y5-10SFB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
バルブ連数8
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
内容量1個注文コード42999976品番SS5Y5-10SFB-08U-N7-NA
参考基準価格(税別)¥74,910販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
バルブ連数8給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(U) U側仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-) プラスコモン
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする