曜日別特売
12HP STEEL FKM HSPカプラ 日東工器 43000485

HSPカプラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
相手側取付サイズR1 1/2
質量(g)810
内容量1個注文コード43000485品番12HP STEEL FKM
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。
カプラ本体は、熱処理を施した特殊鋼を採用しています。特にインパルス圧における耐衝撃性に威力を発揮します。
ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。また、取り扱いも容易です。
めねじタイプに加えて、おねじタイプ(テーパねじ・平行ねじおすシート・平行ねじめすシート)を品揃え。特におねじタイプは、油圧装置などへの取り付け作業の効率化が図れます。
平行おねじタイプはメタルシール・Oリングシールのいずれにも対応できます。(Oリングは市販品使用)
圧力変動の激しいダイカストマシン用途には、HSP-DCカプラを別途ご用意しています。
おねじタイプは、めねじタイプにおすの変換ニップル(市販品)を取り付けた時の全長と比べて、短くなります。
おねじ取り付け用ソケットの2HS型~8HS型(66HS型除く)には、ストッパ付きのPLタイプを別途ご用意しています。

相手側取付サイズR1 1/2質量(g)810寸法(mm)T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする