曜日別特売
2S-A STEEL FKM SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 43002533

SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
相手側取付サイズR1/4
ねじ径TRc1/4
最高使用圧力(MPa)7.5
内容量1個注文コード43002533品番2S-A STEEL FKM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,780
ねじ径TRc1/4相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)7.5材質(本体)鋼鉄ソケットorプラグソケット種別中圧・汎用型質量(g)119使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])14[143]互換性サイズが異なる場合は接続できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
430025332S-A STEEL FKM092360442S-A STEEL FKM2S-A STEEL FKM SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 09236044SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)日東工器1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする