曜日別特売
SS5Y5-10SNCN-14B-C6D0-NA S Series(SS5Y5-10SNCN) SMC 43002602

S Series(SS5Y5-10SNCN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数14ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手仕様銘板プレートなし (連数印字なし)注文コード43002602品番SS5Y5-10SNCN-14B-C6D0-NA
参考基準価格(税別)¥76,730販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
型式(10) 横配管形SIユニット(NC) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:D-subSIユニット出力極性(N) マイナスコモンバルブ連数14ポート取出位置【P・E】(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付仕様銘板プレートなし (連数印字なし)配線方式(S) 配列指定DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする