曜日別特売
12P-A BRASS EPDM SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) 日東工器 43002689

SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可39日以内出荷とは
相手側取付サイズR1 1/2
ねじ径TRc1 1/2
最高使用圧力(MPa)2.0
内容量1個注文コード43002689品番12P-A BRASS EPDM
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

SPカプラの大容量タイプ

用途中圧用ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズR1 1/2ねじ径TRc1 1/2最高使用圧力(MPa)2.0材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型質量(g)920使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])3.0[31]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])150[1530]互換性サイズが異なる場合は接続できません。
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。

TSPカプラとSPカプラの特長

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする