日東工器
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
相手側取付サイズ
R2
R1/8
R1/2
R3/4
R1
R1/4
R3/8
R1 1/4
R1 1/2
R2
ねじ径T
Rc2
Rc1/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1/4
Rc3/8
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
最高使用圧力(MPa)
1.5
5.0
3.0
2.0
1.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43002707
品番
16P-A BRASS EPDM
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
SPカプラの大容量タイプ
用途
中圧用
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
R2
ねじ径T
Rc2
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
真ちゅう
種別
中圧・汎用型
質量(g)
1640
使用温度範囲(℃)
-40~+150
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.3[24]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
260[2652]
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
TSPカプラとSPカプラの特長
もっと見る