日東工器
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
相手側取付サイズ
R1 1/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
ねじ径T
Rc1 1/4
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
最高使用圧力(MPa)
3.0
7.5
4.5
3.0
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43002743
品番
10P-A SUS EPDM
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
相手側取付サイズ
R1 1/4
ねじ径T
Rc1 1/4
最高使用圧力(MPa)
3.0
材質(本体)
ステンレス
ソケットorプラグ
プラグ
種別
中圧・汎用型
質量(g)
1440
使用温度範囲(℃)
-40~+150
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.5[46]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
260[2652]
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。