曜日別特売
12S-A STEEL FKM SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 43002813

SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
相手側取付サイズR1 1/2
ねじ径TRc1 1/2
最高使用圧力(MPa)3.0
内容量1個注文コード43002813品番12S-A STEEL FKM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
流体作動油・空気・各種工業ガスねじ径TRc1 1/2相手側取付サイズR1 1/2耐圧力(MPa)4.5最高使用圧力(MPa)3.0材質(本体)鋼鉄ソケットorプラグソケット種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])280[2856]互換性サイズが異なる場合は接続できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする