曜日別特売
16TSM BRASS FKM TSPカプラ 日東工器 43002987

TSPカプラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス最高使用圧力(MPa)1.5注文コード43002987品番16TSM BRASS FKM
参考基準価格(税別)¥43,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
適合流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス耐圧力(MPa)2.3最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)真ちゅうバルブ構造バルブなし(プラグバルブなし)材質(シール)ふっ素ゴム使用温度範囲-20~+180℃本体形状ソケット取付形状・サイズR2(おねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする