曜日別特売
M4×4 (+)ナベ小ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43003396

(+)ナベ小ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(200個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(2800個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(450個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(170個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)4
4
5
70
55
6
7
80
12
15
20
30
40
45
35
50
3
8
9
10
11
14
16
17
18
22
23
24
25
27
28
32
33
38
42
47
48
51
52
60
65
53
63
75
85
90
95
100
内容量1箱(2500個)注文コード43003396品番M4×4
販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ねじの呼びM4長さ(mm)4頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理茶ブロンズねじピッチ0.7十字穴番号2寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03(最小)1.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1833:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする