1TSM SUS EPDM TSPカプラ 日東工器 43003398

TSPカプラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合流体水・水蒸気・薬品・空気・各種工業ガス最高使用圧力(MPa)7.5注文コード43003398品番1TSM SUS EPDM
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
適合流体水・水蒸気・薬品・空気・各種工業ガス耐圧力(MPa)10最高使用圧力(MPa)7.5材質(本体)ステンレスバルブ構造バルブなし(プラグバルブなし)材質(シール)エチレンプロピレンゴム使用温度範囲-40~+150℃本体形状ソケット取付形状・サイズR1/8(おねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする