大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(200個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(2800個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(450個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(170個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
11
11
11
12
5
70
55
6
7
80
15
20
30
40
45
35
50
3
4
8
9
10
14
16
17
18
22
23
24
25
27
28
32
33
38
42
47
48
51
52
60
65
53
63
75
85
90
95
100
全100種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43003432
品番
M4×11
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
11
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03(最小)1.45