大阪魂
(+)バインド小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1800個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(428個)
1箱(1300個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
8
8
10
7
9
15
16
4
5
6
25
3
11
12
14
18
20
22
28
30
32
35
40
45
50
24
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
43004753
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
グリーン
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
寸法f(mm)
0.6
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
6.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.53/(最小)1.01
寸法k+f(mm)
1.9