大阪魂
(+)バインド小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1300個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(428個)
1箱(1300個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
9
9
9
4
5
6
10
25
3
7
8
11
12
14
15
16
18
20
22
28
30
32
35
40
45
50
24
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(1300個)
注文コード
43004945
品番
M4×9
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
9
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
グリーン
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
寸法f(mm)
0.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
8.3
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60
寸法k+f(mm)
2.5