曜日別特売
M4×16 (+)バインド小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂 43004954

(+)バインド小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(900個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
16
4
5
6
10
25
3
7
8
9
11
12
14
15
18
20
22
28
30
32
35
40
45
50
24
内容量1箱(900個)注文コード43004954品番M4×16
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ねじの呼びM4長さ(mm)16頭部形状バインド材質穴の形状十字穴表面処理グリーンねじピッチ0.7十字穴番号2寸法f(mm)0.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)8.3十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60寸法k+f(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする