大阪魂
(+)バインド小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(428個)
1箱(1300個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
16
16
4
5
6
10
25
3
7
8
9
11
12
14
15
18
20
22
28
30
32
35
40
45
50
24
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43004981
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
グリーン
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
寸法f(mm)
1
寸法k(mm)
2.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
10.3
十字穴深さ(mm)
(最大)2.83/(最小)2.29
寸法k+f(mm)
3.1