SPC-06SH-VL-BLU POM キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器 43007555

 

SPC-06SH-VL-BLU POM キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器 43007555
SPC-06SH-VL-BLU POM キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器 43007555
SPC-06SH-VL-BLU POM キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器 43007555
SPC-06SH-VL-BLU POM キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器 43007555
SPC-06SH-VL-BLU POM キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器 43007555

キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個バルブ構造バルブレス注文コード43007555品番SPC-06SH-VL-BLU POM
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。

用途
医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応
寸法A(mm)15寸法B(Φmm)3.6寸法L(mm)40寸法T(Φmm)7流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)質量(g)6.6使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブレス材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(Φmm)【内径】6

商品説明動画

キューブカプラ 特長編
【日東工器】空気・水用の配管に!カラフル継手 キューブカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34732101
2021-05-23
用途: 競技車両の水分補給用配管

以前から使用させて頂いて、品物には充分満足しています。
色が数種類有る様ですが選ぶ事が出来ないのが残念です。
画像は押しボタンがブルーですが、届いた品物は本体と同色の品物でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
他の色についても取り扱いはございますので、表示内容を見直させていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 43007458
2020-08-23
用途: 冷却水を通すチューブの接続
医療・福祉・介護関連業

ワンタッチで着脱できるうえ
外すと自動で止水されるので水が漏れない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする