日東工器
コンプレッサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電圧(V)
DC12V
DC24V
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43009165
品番
DP0210T-X1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,600
最大電流(A)
1.6A
取付寸法
36.5(L)×37.5(W)
最高圧力
150kPa
使用圧力範囲
-60.0~150kPa
定格電圧
DC12V
吐出口サイズ
Φ6.8(外径)
リード線(m)
300±20mm
到達真空度
-60.0kPa
定格時間
連続
吸入口サイズ
Φ6.8(外径)
吐出空気量(L/min)
10