日東工器
ハイフローカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
真ちゅう
注文コード
43015447
品番
HFL-3S-BRS-F
参考基準価格(税別)
¥8,130
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
Φ32
寸法H(mm)
二面24
寸法L(mm)
(49)
寸法T(mm)
Rc3/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0{10}
材質
真ちゅう
使用温度範囲(℃)
-20~+180
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5{15}
最小断面積(mm
2
)
53
取付形状・サイズ
Rc3/8(めねじ)
注意
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。