Qlight
積層信号灯
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
43015974
品番
QTEXB-5-12-TIIS
販売価格(税込)
¥322,067
販売価格(税別)
¥
292,788
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイレン音ブザー内蔵耐圧・粉塵防爆型 耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラ
用途
耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラン
色
上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/W-白
電圧
DC12V
種類
LED積層防爆型
外径(Φmm)
144
ブザー音
有
動作
点灯/点滅
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。