DRS-3461BR ドリップ パーテーション 市場 43016087

 

DRS-3461BR ドリップ パーテーション 市場 43016087
DRS-3461BR ドリップ パーテーション 市場 43016087
DRS-3461BR ドリップ パーテーション 市場 43016087
DRS-3461BR ドリップ パーテーション 市場 43016087
DRS-3461BR ドリップ パーテーション 市場 43016087
DRS-3461BR ドリップ パーテーション 市場 43016087
DRS-3461BR ドリップ パーテーション 市場 43016087
DRS-3461BR ドリップ パーテーション 市場 43016087
DRS-3461BR ドリップ パーテーション 市場 43016087
DRS-3461BR ドリップ パーテーション 市場 43016087
DRS-3461BR ドリップ パーテーション 市場 43016087
DRS-3461BR ドリップ パーテーション 市場 43016087

ドリップ パーテーション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード43016087品番DRS-3461BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

オフィス、ワークスペースに優しく馴染む天然木のパーテーション。上部はスチールフレームにガラスがはめ込まれ、解放感のある空間が演出できます。

用途
パーテーション
仕様組立品材質パネル:天然木化粧繊維板(オーク/ウォールナット)、5mm厚強化ガラス、フレーム:金属(スチール)幅(mm)900質量(kg)約30.15ブラウン高さ(mm)2100奥行(mm)440塗装ラッカー塗装、粉体塗装脚の種類固定脚
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※物を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする