曜日別特売
DRW-3460NA ドリップ サイドラック 市場 43016218

 

DRW-3460NA ドリップ サイドラック 市場 43016218
DRW-3460NA ドリップ サイドラック 市場 43016218
DRW-3460NA ドリップ サイドラック 市場 43016218
DRW-3460NA ドリップ サイドラック 市場 43016218
DRW-3460NA ドリップ サイドラック 市場 43016218
DRW-3460NA ドリップ サイドラック 市場 43016218
DRW-3460NA ドリップ サイドラック 市場 43016218
DRW-3460NA ドリップ サイドラック 市場 43016218
DRW-3460NA ドリップ サイドラック 市場 43016218
DRW-3460NA ドリップ サイドラック 市場 43016218
DRW-3460NA ドリップ サイドラック 市場 43016218
DRW-3460NA ドリップ サイドラック 市場 43016218

ドリップ サイドラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード43016218品番DRW-3460NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天然木(オーク)の風合いが美しい、マルチに使えるサイドラック。オフィスで使いやすく、底板以外の棚は高さ調整可能です。

用途サイドラックナチュラル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×280×600質量(kg)7.7仕様組立品材質天然木化粧繊維板(オーク材)、脚:金属(スチール)間口(mm)570耐荷重(kg)各棚:5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×280×600組立時間30分
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※棚板の耐荷重は各5kg。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1につき2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする