テザック
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
38
全長(m)
1
注文コード
43016236
品番
0.5t+1m
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
種別
両端アイ形
材質
布:ナイロン/芯:ポリエステル
幅(mm)
38
色
灰
ベルト幅(mm)
38
等級
JIS B 8811
ベルト長さ(m)
1
使用荷重(t)
0.5(最大)
全長(m)
1
本体厚さ(mm)
6
アイ部幅(mm)
24
JIS規格
JIS B 8811規格品
最大使用荷重(t)
0.5
アイの長さ(mm)
150
アイの厚さ(mm)
5
本体幅(mm)
38
縫製仕様
幅31×厚14