BD-410-A7068-G2-0001 バッテリーダスター 日東工器 43016278

バッテリーダスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード43016278品番BD-410-A7068-G2-0001
参考基準価格(税別)¥138,900販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

基板などに付着したゴミ・ホコリを素早く除去する携帯型バッテリー式除塵器です。
フロンガス規制にかかわる圧縮空気ボンベのコスト軽減代替商品として開発しました。
持ち運びに便利なポータブルサイズ。
水分除去フィルターを内蔵し電子機器・精密機器の基板・光センサー部などのホコリ除去に適しています。

用途コンプレッサ専用電流(A)3(最大)バッテリー電圧(V)DC18
注意
※ 電池パック、充電器、ベルトは付属しています。

商品説明動画

【日東工器】携帯型バッテリー式除塵器 バッテリーダスターBD-410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする