曜日別特売
1t+1.5m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016358

1t+1.5m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016358
1t+1.5m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016358

ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本幅(mm)43全長(m)1.5注文コード43016358品番1t+1.5m
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル幅(mm)43ベルト幅(mm)43等級JIS B 8811ベルト長さ(m)1.5使用荷重(t)1(最大)全長(m)1.5本体厚さ(mm)9アイ部幅(mm)26JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)1アイの長さ(mm)200アイの厚さ(mm)8本体幅(mm)43縫製仕様幅33×厚18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする