曜日別特売
1t+5m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016428

1t+5m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016428
1t+5m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016428

ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本幅(mm)43全長(m)5注文コード43016428品番1t+5m
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル幅(mm)43ベルト幅(mm)43等級JIS B 8811ベルト長さ(m)5使用荷重(t)1(最大)全長(m)5本体厚さ(mm)9アイ部幅(mm)26JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)1アイの長さ(mm)200アイの厚さ(mm)8本体幅(mm)43縫製仕様幅33×厚18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする