曜日別特売
1.6t+2.5m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016464

1.6t+2.5m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016464
1.6t+2.5m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016464

ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本幅(mm)48全長(m)2.5注文コード43016464品番1.6t+2.5m
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル幅(mm)48ベルト幅(mm)48等級JIS B 8811ベルト長さ(m)2.5使用荷重(t)1.6(最大)全長(m)2.5本体厚さ(mm)12アイ部幅(mm)34JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)1.6アイの長さ(mm)200アイの厚さ(mm)10本体幅(mm)48縫製仕様幅41×厚21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする