21-0 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ) 43017013

 

21-0 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ) 43017013
21-0 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ) 43017013
21-0 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ) 43017013
21-0 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ) 43017013
21-0 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ) 43017013
21-0 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ) 43017013
21-0 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ) 43017013
21-0 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ) 43017013
21-0 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ) 43017013

内抜きエキストラクター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ベアリング内径(Φmm)5-8
内容量1個注文コード43017013品番21-0
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。

質量(kg)0.07ねじ径M7適合品番スライドハンマー:22-0、支えアーム:22-1ベアリング内径(Φmm)5-8

商品説明動画

Anwendung von KUKKO Innenauszieher Gegenstutze und Gleithammer inkl. Adaptern
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする