曜日別特売
BSL450-12 バトルセミロング クローム NIKKEN(日建) 43017347

バトルセミロング クローム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
定格電圧(V)12
内容量1個注文コード43017347品番BSL450-12
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

セミロングトランペット採用で、迫力の中音域サウンドと省スペースを実現したバトルヤンキー最新モデル

用途サウンドパーツ長さ(mm)400クローム質量(g)1400定格電圧(V)12型番BSL450-12音量サウンドレベル:中音消費電流(A)8
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする