曜日別特売
DM428-24 D型メガヤンキー 真鍮 NIKKEN(日建) 43017715

D型メガヤンキー 真鍮

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
定格電圧(V)24
内容量1個注文コード43017715品番DM428-24
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

伝統のD型ボディと超高音域メガトランペットの組み合わせ!
衝撃的なその音色は新時代のヤンキーサウンド!!

用途サウンドパーツ長さ(mm)235真鍮質量(g)1040定格電圧(V)24型番DM428-24音量サウンドレベル:超高音消費電流(A)2
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする