MAX-8-12 マックススペシャル本体 NIKKEN(日建) 43017925

マックススペシャル本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格電圧(V)12
内容量1個注文コード43017925品番MAX-8-12
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型で高性能な8キロタイプのフルオートコンプレッサー!
エア注入の手間いらずでタンク内の圧力を常に一定に保つ為、音色の安定感は歴然!!

用途サウンドパーツその他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)質量(g)3000電流(A)10定格電圧(V)12型番MAX-8-12最高吐出圧(MPa)0.78使用空気圧(kg/cm2)8
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする