NIKKEN(日建)
コンボイホーンスイッチ 2色 (金・黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43018205
品番
NIK-500A
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
金黒2色組みひものアメリカンタイプブルスイッチ!
用途
サウンドパーツ
仕様
配線断面積:1.25sq
長さ(m)
組紐:1.5、配線:4
型番
NIK-500A
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい