曜日別特売
85130 プロスニーカー(R) 85130 ジーベック 43018747

 

85130 プロスニーカー(R) 85130 ジーベック 43018747
85130 プロスニーカー(R) 85130 ジーベック 43018747

プロスニーカー(R) 85130

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
グレー
内容量1足注文コード43018747品番85130
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

軽量厚底 モデル300グラム
厚底EVAミッドソールに軽量仕様で軽快な履き心地の蛍光カラープロスニーカー(R)。
片足300グラム (26.0cm) の超軽量
反射材で視認性アップ
ひもポケ
幅広4Eゆったり設計
クッション性に優れたミッドソール
つま先踵部の反射材で夜間・暗所での安全性が向上。

形状ローカットグレー質量(g)600サイズ(cm)22.5規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性)製法セメント製法ウィズEEEE材質(甲被)合成皮革+メッシュ靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂色番20甲被タイプひも靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする