曜日別特売
85142 プロスニーカー(R) 85142 ジーベック 43018808

プロスニーカー(R) 85142

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード43018808品番85142
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐滑&通気ソールシリーズ
ベンチレーションシステムで空気を循環させ、靴内のムレを軽減し快適な履き心地。
耐滑/ムレ防止ソール/選べるデザイン(ひも)
クッション性に優れたミッドソール
ベンチレーションシステムで空気を循環させ快適な履き心地。

形状ローカットコン質量(g)780サイズ(cm)23規格JSAA規格 A種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/耐滑性)製法セメント製法ウィズEEEE材質(甲被)合成皮革+メッシュ靴底EVA+ラバー材質(先芯)色番10甲被タイプひも靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする