85112 プロスニーカー(R) 85112 ジーベック 43018957

プロスニーカー(R) 85112

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
サイズ(cm)27.5
内容量1足注文コード43018957品番85112
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

静電気帯電防止靴[メッシュ]
EVAミッドソールにメッシュ素材のアッパーを組み合わせた
軽量モデルの静電プロスニーカー(R)
幅広4Eゆったり設計
2本面ファスナー
クッション性に優れたミッドソール
ムレ防止構造インソール

形状ローカットネイビー質量(g)700サイズ(cm)27.5規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/静電気帯防止性)製法セメント製法材質(ソール)EVA+ラバー材質(甲被)合成皮革+メッシュ機能静電気帯電防止・クッション性・軽量、耐油、通気性、抗菌、防臭、衝撃吸収足幅EEEE材質(先芯)樹脂色番10甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43018939
2026-01-18
用途: 荷物を運ぶ時
農・林・水産業

足の甲が高く幅広なのですがこの靴はとても良いです。リピートしています。軽くて履きやすくビリビリテープなので足にフィットします。軽い、という点がとてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする