曜日別特売
PC250003 ポスターカラー 250cc入 ターナー色彩 43019307

ポスターカラー 250cc入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
インク色
内容量1本(250cc)注文コード43019307品番PC250003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320

一般の不透明水彩絵具の仲間なのに、ムラなくきれいに塗れる、ポスターカラー。あざやかでマットに仕上がり、ナキ・にじみもありません。描きやすさで、広く愛されています。

用途描画成分アラビアガムイエローライトタイプツヤ消し乾燥時間(分)指触:20~40(完全乾燥:1日以上)容量(cc)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする