曜日別特売
SS5Y5-10SY8C-16B-C6-NA S Series(SS5Y5-10SY8C) SMC 43020416

S Series(SS5Y5-10SY8C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43020416品番SS5Y5-10SY8C-16B-C6-NA
参考基準価格(税別)¥206,200販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(8) 8連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする