曜日別特売
SS5Y5-10SZE-08U-C6D-NA S Series(SS5Y5-10SZE) SMC 43020522

S Series(SS5Y5-10SZE)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数8ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手仕様銘板プレートなし (連数印字なし)注文コード43020522品番SS5Y5-10SZE-08U-C6D-NA
参考基準価格(税別)¥138,550販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
バルブ連数8ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付DINレール(-) 標準仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(-) 入力ブロックなし入力ブロック連数(-) オプションなし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする