曜日別特売
S33PH STEEL ミニカプラスーパ 日東工器 43020645

ミニカプラスーパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合流体燃料ガス
内容量1個注文コード43020645品番S33PH STEEL
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

溶断機器専用タイプ。
容器から吹管まで、溶断作業に伴うすべての配管接続はプラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分け。
小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を取り揃えています。またミニカプラと互換性があります。

適合流体燃料ガス耐圧力(MPa)1.0MPa最高使用圧力0.7MPa材質(本体)鋼鉄バルブ構造バルブなし(ソケットバルブ付き)材質(シール)なし使用温度範囲-20~+80℃本体形状プラグ取付形状・サイズ5/16”・3/8”ホース用ホースニップル
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流してください。
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分を考慮し慎重にご選定願います。
※カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする