曜日別特売
L-10PD BR NBR レバーロック 日東工器 43021476

レバーロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード43021476品番L-10PD BR NBR
参考基準価格(税別)¥12,260販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。
端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。
ソケットには”特殊リップパッキン”を採用(3/4”・1”は除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。
接続寸法は米軍規格A-A-59326(MIL-C-27487)に準じています。
幅広い用途に対応できるよう他にも各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を取り揃えています。

材質(本体)銅合金バルブ構造バルブなし(プラグバルブなし)材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲-20~+80℃最高使用圧力1.8MPa本体形状ソケット(プラグ用キャップ)耐圧力(MPa)2.7MPa適合流体水・作動油・空気・粉体取付形状・サイズ1 1/4”(プラグ用キャップ)
注意
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
※カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする