ターナー色彩
ファンシーカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
しろ
しろ
きいろ
だいだいいろ
あか
ちゃいろ
きみどり
みどり
そらいろ
あお
むらさき
くろ
全11種類を一覧で見る
内容量
1缶(600mL)
注文コード
43021976
品番
FC60001
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
安全衛生に配慮した幼児用絵具。
有害成分(重金属等)を一切使用していない安全絵具です。
成分
アラビアガム
色
しろ
容量(mL)
600
タイプ
ツヤ消し
乾燥時間(分)
(指触乾燥)20~40(※完全乾燥1~2日)
注意
色はパソコンに画面によって実際の色とは異なって見える場合があります。