曜日別特売
FC60010 ファンシーカラー ターナー色彩 43022019

ファンシーカラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ちゃいろ
内容量1缶(600mL)注文コード43022019品番FC60010
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

安全衛生に配慮した幼児用絵具。
有害成分(重金属等)を一切使用していない安全絵具です。

成分アラビアガムちゃいろ容量(mL)600タイプツヤ消し乾燥時間(分)(指触乾燥)20~40(※完全乾燥1~2日)
注意
色はパソコンに画面によって実際の色とは異なって見える場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする