iHelp
木工用ドリルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
セット内容
【mm】Φ12、15、18
【mm】Φ3、6、8、9、10
【mm】Φ12、15、18
【mm】Φ3、6、8、9、10、12
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43022439
品番
IH-751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端の誘導ネジにより軽い力で穴あけできます。
適合機種
電気ドリル、充電式ドリル、充電式インパクト
セット内容
【mm】Φ12、15、18
材質
炭素工具鋼 45C
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
表面処理
パーカー
入数
3本
注意
※木工用です。木以外の素材には使用しないで下さい。