曜日別特売
M4×16 (+)丸皿小ねじ(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂 43022506

(+)丸皿小ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
16
18
15
4
5
6
7
8
10
12
14
20
25
30
35
38
40
37
45
50
22
内容量1箱(1000個)注文コード43022506品番M4×16
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ねじの呼びM4長さ(mm)16頭部形状丸皿材質穴の形状十字穴表面処理ダクロねじピッチ0.7十字穴番号2寸法r(mm)(最小)0.40寸法c(mm)0.3寸法f(mm)0.9寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.7寸法dk(mm)8十字穴深さ(mm)(最大)2.53/(最小)1.99寸法k+f(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
432:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする