曜日別特売
065464 木工用ドリルミドル BIGMAN(ビッグマン) 43022816

木工用ドリルミドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)7.5
7.5
5
6
7
8
3
4
9
9.5
10
10.5
11
12
13
13.5
15
16
18
19
20
21
21.5
22
23.5
24
27
28.5
30
33
36
全長(mm)165
軸径(Φmm)6.35mm六角軸
内容量1本注文コード43022816品番065464
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。

用途木工用適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35mm六角軸全長(mm)165先端誘導ねじ付きドリル径(Φmm)7.5最大板厚(mm)95六角シャンク径(Φmm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする