BIGMAN(ビッグマン)
木工用ドリルミドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
21.5
21.5
21.5
22
23.5
24
3
4
5
6
7
7.5
8
9
9.5
10
10.5
11
12
13
13.5
15
16
18
19
20
21
27
28.5
30
33
36
全長(mm)
205
150
165
185
205
230
240
軸径(Φmm)
10mm六角軸
6.35mm六角軸
10mm六角軸
13mm六角軸
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43022974
品番
064267
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。
用途
木工用
適合機種
電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー
軸径(Φmm)
10mm六角軸
全長(mm)
205
先端
誘導ねじ付き
ドリル径(Φmm)
21.5
最大板厚(mm)
130
六角シャンク径(Φmm)
6.35