曜日別特売
BIT-310 面取り下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン) 43023130

BIT-310 面取り下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン) 43023130
BIT-310 面取り下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン) 43023130
BIT-310 面取り下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン) 43023130
BIT-310 面取り下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン) 43023130
BIT-310 面取り下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン) 43023130
BIT-310 面取り下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン) 43023130
BIT-310 面取り下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン) 43023130
BIT-310 面取り下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン) 43023130

面取り下穴ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード43023130品番BIT-310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アルミサッシなどの軽金属・木工・樹脂などの木ネジの下穴と面取り加工用 金属、木クズが詰まらずに排出されるので連続作業にも適してます。またビスの適正な下穴と、皿面取りが同時に行えるので非常に作業性に優れています。

用途
ビス下穴と皿面取が同時にできる。
適合機種電動ドリル軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)85ドリル径(Φmm)2.8六角シャンク径(Φmm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする