曜日別特売
P-1288 Pコン TRUSCO 43025089

P-1288 Pコン TRUSCO 43025089
P-1288 Pコン TRUSCO 43025089

Pコン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径(mm)8
内容量1パック(10個)注文コード43025089品番P-1288
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます

用途
建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
トラスコ品番116-4581質量(g)38.5ねじ径(mm)8メス形状W5/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43025098
2022-08-11
用途: 型枠工事
建設業・工事業

すぐに届き早速使ってています。良い商品がありましたらまた注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする