曜日別特売
SS5Y5-10TC-03D-C8-NA S Series(SS5Y5-10TC) SMC 43025876

S Series(SS5Y5-10TC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数3
取付け方法(-) 直接取付
内容量1個注文コード43025876品番SS5Y5-10TC-03D-C8-NA
参考基準価格(税別)¥25,690販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
取付け方法
(-) 直接取付
バルブ連数
3
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
ポート取出位置
【P・E】(D) D側
型式
(10) 横配管形
配線方式
(S) 配列指定
ポート管接続口径
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする