LN-23SX1BLP2CA Xperia 1 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXT 43025939

LN-23SX1BLP2CA Xperia 1 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXT 43025939
LN-23SX1BLP2CA Xperia 1 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXT 43025939
LN-23SX1BLP2CA Xperia 1 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXT 43025939
LN-23SX1BLP2CA Xperia 1 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXT 43025939
LN-23SX1BLP2CA Xperia 1 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXT 43025939
LN-23SX1BLP2CA Xperia 1 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXT 43025939
LN-23SX1BLP2CA Xperia 1 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXT 43025939
LN-23SX1BLP2CA Xperia 1 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXT 43025939

Xperia 1 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
キャメル
内容量1個注文コード43025939品番LN-23SX1BLP2CA
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース
ピタッと固定できるマグネット仕様
すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)
動画視聴に最適なスタンド機能
ショルダーストラップが使える2つのホール搭載

材質PUレザーキャメルタイプ手帳型対応機種Xperia 1 V SO-51D/SOG10特性サイドベルト・マグネット・カード収納ポケット・スタンド機能・ショルダーストラップが使える2つのホール搭載
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする